Beli blow gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Air Flow Pattern: Full-Flow
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 6 (mm): 11
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Operating Pressure (psi): 170
- Nozzle type: Full Pressure Nozzle
- TORA Air Blow Gun High Flowatribut:
- Size (inch): 3/8
- Material: Aluminium
- Maximum Pressure (psi): 225
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
- Mr. Flex Air Duster Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:Air blow gun dengan adjustable safety nozzle
- American Tool High Flow Blow Gun Acetal Short Nozzleatribut:
- Nozzle: Short
- Size: 1/4 inch
- Overall Length: 130mm
- HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan TinggiDeskripsi:-Stainless steel berkualitas tinggi-Tabung cor stainless steel berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat.-Secara efektif menghilangkan debu dan kelembapan-Gagang kekuatan mekanik yang tinggi, ketangguhan yang baik.-Tuang nozel baja tahan karat berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat-Menghembuskan debu dan air secara efektif-Kekuatan mekanik dan ketangguhan yang baik-Kekuatan tinggi-Magnet yang kuat-Ketangguhan yang bagus-Ringan dan tahan lama-Tampilan Produk1. Nosel LogamNosel tabung ramping jet berkecepatan tinggi, permukaan berkilau, tahan lama.2. Konektor CepatStainless steel, permukaan berkilau, suhu tinggi, dengan penggunaan kompresor udara.3. Gagang Non-slipFungsi yang simpel, ergonomis, non-slip yang nyaman.-Cocok untuk menghilangkan debu rumah tangga.-Bisa untuk penghilang debu pabrik.-Cocok untuk menghilangkan debu elektronik.atribut:
- Size (mm): 110
- Nozzle Length (mm): 107
- Total Length (mm): 230
- TORA Air Blow Gun Nozzleatribut:
- Size (mm): 300
- CHIYODA TSUSHO Blow GunDeskripsi:-Option for a blow gun.-Air blow.atribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.6
- INGCO Air Blow GunDeskripsi:INGCO Air Blow Gun // Semprotan Duster Tiup Peniup Angin
- Autonics Ø22/25 Switches/Pilot Lights S2SR SeriesDeskripsi:22/25 mm Selector SwitchesThe S2SR series round, extended type Ø22/25 mm selector switches feature easy-to-operate shark-head lever designs for smooth operation and maneuverability.
- KOBE RED LINE Blow GunDeskripsi:Ideal for awkward and general air dusting jobs with 110mm long angled nozzle allowing projection of airflow directly to required area. Supplied with interchangeable coupling. Lightweight and impact resistant nylon body with integral air control valve and trigger style operation. 1/4 Inch brass BSPT inlet Temp range -10 to 50 Degree C Minimum working pressure 43psi (3bar) Safe working pressure 150 psi (10bar)atribut:
- Grip Style: Pistol Grip
- Inner Valve Material: Metal
- Nozzle type: 110mm Long Angled Nozzle
- Handle Material: High Impact Shock Resistant resin
- Workplace Application: Industrial Workshop
- Product Number: KBG110
- Maximum Inlet Air Pressure: 10BAR
- Part Number: KBE2592500K
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- Vessel Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-A large lever that can be operated with 4 fingers.-Airflow rate can be controlled by grip condition.-The handle is ergonomic handle and usability is outstanding. -For dust removal/blowing/drying work of sheet metal/coating related/car maintenance/molding die/metal processing related etc.
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 3 (mm): 26
- Maximum Operating Pressure (psi): 150
- SHAW PLUGS Mechanical Blocking PlugsDeskripsi:These blocking plugs have a T-handle closure mechanism for easy installation without tools. Tightening the T-handle by hand expands and seals the plug against the pipe's internal walls.atribut:
- UNSPSC: 40142313
- Plug Seal Location: End of Pipe
- Plug Seal Material: Neoprene
Daftar Harga blow gun Terbaru November 2026
| TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp48.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| TORA Air Blow Gun High Flow | Rp159.900 |
| Mr. Flex Air Duster Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp92.900 |
| American Tool High Flow Blow Gun Acetal Short Nozzle | Rp97.900 |
| Orange Air Blow Gun / Air Duster / Semprotan Angin | Rp21.900 |
| HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan Tinggi | Rp35.900 |
| Melzer Air Duster Gun | Rp39.900 |
| TORA Air Blow Gun Nozzle | Rp55.900 |
| CHIYODA TSUSHO Blow Gun | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1uP103631066-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)

/45P106652149-1.jpg)







%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Shell%20Gadus%20A227%20Pail%20Size%20(Gemuk)/gqP105734602-2.jpg)
/m7P111394799-1.jpg)

/6wP103642248-2.jpg)
/P102979419-1.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)